9840460080 Fiberschleifscheibe Keramik XF870 180mm K80

Fiberschleifsch.

Siehe technische Informationen

Referenzen

VSM:731277
Rubix:1094593
Hersteller:731277
9840460080 Fiberschleifsch. Keramik 180mm K 80 VSM

Produktdetails : 9840460080 Fiberschleifscheibe Keramik XF870 180mm K80


Fiberschleifscheibe Keramik 180mm K80 VSM
Fiberschleifscheibe, Keramikkorn, Ø 180 mm XF870 Ausführung: Vollkunstharzgebundenes, selbstschärfendes Keramikkorn (CER). Schleifaktive Zusätze ermöglichen einen kühlen Schliff und erhöhen somit die Spanleistung erheblich. Dies verlängert die Standzeit und vermindert Verfärbungen der Werkstückoberfläche. Auf formstabilem Glasgewebeträger, gleichmäßig und leicht offen gestreut. Mit sehr guter Kornhaftung, extrem langer Standzeit, niedrigem bis mittlerem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Mit Innenloch (Normbohrung 22,23 mm) und Kreuzschlitz. Anwendung: Ideal für die Bearbeitung harter Oberflächen. Für alle Winkelschleifer mit Stützteller bei max. 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit.

Technische Informationen


Attribute
Körnung80
Zolltarifcode68053000
1,97 exkl. MwSt.
/ Stück
2,35 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std