9840280024 Fiberschleifscheibe Keramik XF870 125mm K24

Fiberschleifsch.

Siehe technische Informationen

Referenzen

VSM:737051
Rubix:1094714
Hersteller:737051
EAN:4018875370513
9840280024 Fiberschleifsch. Keramik 125mm K 24 VSM

Produktdetails : 9840280024 Fiberschleifscheibe Keramik XF870 125mm K24


Fiberschleifscheibe Keramik 125mm K24 VSM
Fiberschleifscheibe, Keramikkorn, Ø 125 mm XF870 Ausführung: Vollkunstharzgebundenes, selbstschärfendes Keramikkorn (CER). Schleifaktive Zusätze ermöglichen einen kühlen Schliff und erhöhen somit die Spanleistung erheblich. Dies verlängert die Standzeit und vermindert Verfärbungen der Werkstückoberfläche. Auf formstabilem Glasgewebeträger, gleichmäßig und leicht offen gestreut. Mit sehr guter Kornhaftung, extrem langer Standzeit, niedrigem bis mittlerem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Mit Innenloch (Normbohrung 22,23 mm) und Kreuzschlitz. Anwendung: Ideal für die Bearbeitung harter Oberflächen. Für alle Winkelschleifer mit Stützteller bei max. 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit.

Technische Informationen


Attribute
Körnung24
Zolltarifcode68053000
1,82 exkl. MwSt.
/ Stück
2,17 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std