9840100024 Fiberschleifscheibe Keramik XF870 115mm K24

Fiberschleifsch.

Siehe technische Informationen

Referenzen

VSM:737048
Rubix:1094684
Hersteller:737048
9840100024 Fiberschleifsch. Keramik 115mm K 24 VSM

Produktdetails : 9840100024 Fiberschleifscheibe Keramik XF870 115mm K24


Fiberschleifscheibe Keramik 115mm K24 VSM
Fiberschleifscheibe, Keramikkorn, Ø 115 mm XF870 Ausführung: Vollkunstharzgebundenes, selbstschärfendes Keramikkorn (CER). Schleifaktive Zusätze ermöglichen einen kühlen Schliff und erhöhen somit die Spanleistung erheblich. Dies verlängert die Standzeit und vermindert Verfärbungen der Werkstückoberfläche. Auf formstabilem Glasgewebeträger, gleichmäßig und leicht offen gestreut. Mit sehr guter Kornhaftung, extrem langer Standzeit, niedrigem bis mittlerem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Mit Innenloch (Normbohrung 22,23 mm) und Kreuzschlitz. Anwendung: Ideal für die Bearbeitung harter Oberflächen. Für alle Winkelschleifer mit Stützteller bei max. 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit.

Technische Informationen


Attribute
Körnung24
Zolltarifcode68053000
1,64 exkl. MwSt.
/ Stück
1,95 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std