S 6X4 860545 FEP. NATUR RL 25M Fep Schlauch 6X4 -25M Transparent
FEP-SCHLÄUCHE
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:860545
Rubix:3234982
EAN:3660338154027


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 6 mm |
| Farbe | transparent |
Dokumente
Produktdetails : S 6X4 860545 FEP. NATUR RL 25M Fep Schlauch 6X4 -25M Transparent
FEP-Schläuche (fluoriertes Ethylenpropylen) haben eine exzellente chemische Beständigkeit, glatte Oberflächen und Transparenz. Die Reinheit von FEP-Schläuchen macht diese zum bevorzugten Material bei vielen Fluidanwendungen in den Bereichen der Halbleiter, chemische Verarbeitung, Messgeräten, Biotechnologie und Medizin.
Eigenschaften:
• Gute optische Transparenz
• Sehr glatte Innenflächen
• Geringe Gasdiffusion
• Hervorragende chemische Beständigkeit
• Zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln:
- FDA (Food and Drugs Administration) gem. 21 CFR 177.1550.
- EU-Verordnung Nr. 10/2011 vom 14. Januar 2011
- EU-Verordnung Nr. 2020/1245 vom 02. September 2020
- EG-Verordnung 1935/2004 Artikel 3
- EG-Verordnung 2023/2006 vom 22. Dezember 2006
- NSF51
• Feuerbeständigkeit gemäß UL94 V-0
• Ideal zum Thermoformen
• Großer Temperaturbereich von -60 °C bis 205 °C
• Enge Maßtoleranzen
• Biokompatibel
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 6 mm |
| Farbe | transparent |
| Werkstoff | fep |
| Rollenlänge | 25 m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
205,31 € exkl. MwSt.
/ Rolle
244,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen