TU1610BU-20 Schlauch, Polyurethan, blau
Polyurethan-Schlauchserie Tu
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:TU1610BU-20
Rubix:1162243
Hersteller:00213696
EAN:3618036611298

Dokumente
Produktdetails : TU1610BU-20 Schlauch, Polyurethan, blau
Die Serie TU stellt einen neuen Qualitätsstandard für Polyurethan-Schläuche mit Abmessungen in Metern dar. Die Serie TUH Hartpolyurethanschläuche ist in zwei Modellen erhältlich: eine als Standardausführung und eine als Hochdruckausführung und die Serie TUS enthält Schläuche aus Polyamid.
TU, Polyurethanschlauch metrisch
Stärken
•Extrem flexibel
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2998 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Farbe | blau |
| Werkstoff | polyurethan |
| Rollenlänge | 20 m |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
156,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
186,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort