TU0805G-20 Schlauch, Polyurethan, grün
Polyurethan-Schlauchserie Tu
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:TU0805G-20
Rubix:994106
Hersteller:TU0805G-20
EAN:3618036613315

Dokumente
Produktdetails : TU0805G-20 Schlauch, Polyurethan, grün
Die Serie TU stellt einen neuen Qualitätsstandard für Polyurethan-Schläuche mit Abmessungen in Metern dar. Die Serie TUH Hartpolyurethanschläuche ist in zwei Modellen erhältlich: eine als Standardausführung und eine als Hochdruckausführung und die Serie TUS enthält Schläuche aus Polyamid.
TU, Polyurethan-Schlauch, metrisch
Stärken
•Extrem flexibel
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 780 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 5 mm |
| Außendurchmesser | 8 mm |
| Farbe | grün |
| Werkstoff | polyurethan |
| Rollenlänge | 20 m |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,96 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std