PUN-H-6X1-GN Kunststoffschlauch f. Lebensmittel (50m)

PUN Außenkalibrierter Schlauch

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:PUN-H-6X1-GN
Rubix:447141
Hersteller:558293
EAN:4052568054403
PUN-H-6X1-GN Kunststoffschlauch f. Lebensmittel (50m)

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser4 mm
Außendurchmesser6 mm
Farbegrün
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PUN-H-6X1-GN Kunststoffschlauch f. Lebensmittel (50m)


Kunststoffschlauch PUN-H-6X1-GN im Lebensmittelbereich zugelassen. (hydrolysebeständig). Außen-Durchmesser=6 mm, Durchflussrelevanter Biegeradius=26 mm, Innen-Durchmesser=4 mm, Min. Biegeradius=10 mm, Temperaturabhängiger Betriebsdruck=-0,95 - 10 bar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)280x280x100 mm
Bruttogewicht22 g
Innendurchmesser4 mm
Außendurchmesser6 mm
Farbegrün
Werkstoffthermoplastisches polyurethan (tpe-u / pu)
Rollenlänge50 m
Min. Betriebsdruck-0,95 bar
Min. Temperatur-35 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandCZ
Zolltarifcode39173200
56,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Meter
66,64 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen