PUN-H-4X0.75-SI Kunststoffschlauch f. Lebensmittel (50m)
Kunststoffrohre
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:PUN-H-4X0,75-SI
Rubix:447126
Hersteller:558278
EAN:4052568054250



Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 2,6 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 4 mm |
| Farbe | silber |
Produktdetails : PUN-H-4X0.75-SI Kunststoffschlauch f. Lebensmittel (50m)
Stärken
-Hochgradig mikroben- und hydrolysebeständig
Lebensmittelgeeignet
Betriebsmedium: Druckluft, Vakuum, Wasser
Sehr einfache Installation
Lebensmittelgeeignet
Betriebsmedium: Druckluft, Vakuum, Wasser
Sehr einfache Installation
Anwendungen
Geeignet für Energieketten
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 2,6 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 4 mm |
| Farbe | silber |
| Werkstoff | thermoplastisches polyurethan |
| Rollenlänge | 50 m |
| Min. Betriebsdruck | -0,95 bar |
| Min. Temperatur | -35 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Meter
45,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage