S 8X6 POLYAMID GELB RL 25M Polyamid Schlauch kalibriert gelb 25 Meter Rolle

POLYAMID-SCHLÄUCHE (PA)

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:846322
Rubix:3236422
EAN:3660338081583
S 8X6 POLYAMID GELB RL 25M Polyamid Schlauch kalibriert gelb 25 Meter Rolle

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser6 mm
Außendurchmesser8 mm
Farbegelb
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : S 8X6 POLYAMID GELB RL 25M Polyamid Schlauch kalibriert gelb 25 Meter Rolle


MECALINE Polyamidschläuche aus langkettigen Hochleistungspolyamiden für Industrie- und Automotive-Anwendungen. Breite chemische Beständigkeit. Resistent gegen viele aggressive Fluide. Hervorragende mechanische Eigenschaften. Temperaturbereich: von -60°C bis +130°C

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser6 mm
Außendurchmesser8 mm
Farbegelb
Werkstoffpa
Rollenlänge25 m
36,26 € exkl. MwSt.
/ Rolle
43,15 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen