S 12X10 POLAYM. NATUR RL 25M PA-Schlauch, kalibriert, natur
POLYAMID-SCHLÄUCHE (PA)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:846306
Rubix:3049743
EAN:3660338081651


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Farbe | natürlich |
Dokumente
Produktdetails : S 12X10 POLAYM. NATUR RL 25M PA-Schlauch, kalibriert, natur
MECALINE Polyamidschläuche aus langkettigen Hochleistungspolyamiden für Industrie- und Automotive-Anwendungen. Breite chemische Beständigkeit. Resistent gegen viele aggressive Fluide. Hervorragende mechanische Eigenschaften.
Temperaturbereich: von -60°C bis +130°C
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Farbe | natürlich |
| Werkstoff | pa |
| Rollenlänge | 25 m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,60 € exkl. MwSt.
/ Rolle
81,63 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std