FEL-23426-3XL Melvin Wattierte Warnschutz-Softshelljacke
feldtmann Warnschutz-Softshelljacke MELVIN®
Siehe technische InformationenReferenzen
Feldtmann:23426-3XL
Rubix:1551480
EAN:4025888233247




Produktdetails : FEL-23426-3XL Melvin Wattierte Warnschutz-Softshelljacke
∙ Softshell-Material ist wind- und wasserdicht, sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat
∙ robuster YKK® Front-Reißverschluss mit Patte
∙ hoch abriebfestes, robustes Softshellmaterial
∙ thermofixierte Reflexstreifen, dadurch keine zusätzlichen Nähte
∙ Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ 5510 Reflexmaterial
∙ herausnehmbares, wärmendes Stepp-Innenfutter mit Strickbündchen an den Manschetten
∙ Außenjacke mit weicher, bequemer Fleece-Innenseite
∙ Reflexmaterial vorne, hinten, Schulter und Ärmel
∙ weitenverstellbarer Saum und Ärmelsaum
∙ abnehmbare/verstellbare Kapuze
∙ einfache Emblemanbringung durch herausnehmbares Futter
Stärken
•Wind- und wasserdichter, hoch atmungsaktiver Außenstoff durch ein 3-lagiges Laminat (Softshell)
YKK®-Frontreißverschluss, von einer Frontblende bedeckt
Robustes und abriebfestes Softshell-Gewebe
Die Reflexstreifen sind aufgebügelt, um zusätzliche Nähte zu vermeiden
3M™ Scotchlite™ 5510 Reflexband
Reflexmaterial vorne, hinten sowie an Schultern und Ärmeln
Abnehmbares warmes Steppfutter mit elastischen Bündchen
Die Außenjacke ist durch die weiche Fleece-Innenseite angenehm zu tragen
Verstellbare Bündchen und Saum
Verstellbare/ abnehmbare Kapuze
Einfache Personalisierung
2 Seitentaschen
1 Brusttasche
1 Innentasche
Verpackungseinheit: 5
YKK®-Frontreißverschluss, von einer Frontblende bedeckt
Robustes und abriebfestes Softshell-Gewebe
Die Reflexstreifen sind aufgebügelt, um zusätzliche Nähte zu vermeiden
3M™ Scotchlite™ 5510 Reflexband
Reflexmaterial vorne, hinten sowie an Schultern und Ärmeln
Abnehmbares warmes Steppfutter mit elastischen Bündchen
Die Außenjacke ist durch die weiche Fleece-Innenseite angenehm zu tragen
Verstellbare Bündchen und Saum
Verstellbare/ abnehmbare Kapuze
Einfache Personalisierung
2 Seitentaschen
1 Brusttasche
1 Innentasche
Verpackungseinheit: 5
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | gelb |
|---|---|
| Größe | 3xl |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | schwarz |
| Atmungsaktiv | ja |
| Werkstoff | softshellmaterial, fleece |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
146,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
174,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 17 ) Arbeitstagen
