Referenzen
Spartex:GOBETA5A4/20
Rubix:3373409
Hersteller:966045
EAN:4043377188922


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 11024 |
Produktdetails : DIN11024 E 5 A4 Federstecker, einfach
Federstecker, einfach
Federstecker A4 5X
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 11024 |
| Typ | federstift |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,94 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
65,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage