Referenzen
Spartex:GOBETA2A4/50
Rubix:3373405
Hersteller:966042
EAN:4043377188885


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 2 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 11024 |
Produktdetails : DIN11024 E 2 A4 Federstecker, einfach
Federstecker, einfach
Federstecker A4 2X
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 2 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 11024 |
| Typ | 0,27 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,31 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
21,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage