Referenzen
Spartex:GOBETA4A4/20
Rubix:3373408
Hersteller:966044
EAN:4043377188915


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 11024 |
Produktdetails : DIN11024 E 4 A4 Federstecker, einfach
Federstecker, einfach
Federstecker A4 4X
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 11024 |
| Typ | 1,66 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,31 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
34,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage