Spannbolzen Spartex GOELAS4X30A1ISO, Durchmesser: 4 mm | Länge: 30 mm | Norm: DIN 1481 / ISO 8752
Elastische Stifte, geschlitzt, massiv
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOELAS4X30A1ISO
Rubix:110777
Hersteller:875224 30
EAN:4043377138576


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a1 |
Produktdetails : ISO8752 4X30 1.4310 Spannstift (Spannhülse), schwere Ausführung
Spiralspannstifte, Regelausführung
Spannstifte, geschlitzt, schwere Ausführung A1 4X
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a1 |
| Norm | din 1481 / iso 8752 |
| Typ | 0,179 elastische stifte |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Durchmesser
4 mm
Länge
30 mm