ISO8752 6X40 1.4310 Spannstift (Spannhülse), schwere Ausführung
Elastische Stifte, geschlitzt, massiv
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:GOELAS6X40A1
Spartex:GOELAS6X40A1ISO
Rubix:1723
Hersteller:875226 40
EAN:4043377139207


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
Produktdetails : ISO8752 6X40 1.4310 Spannstift (Spannhülse), schwere Ausführung
Spiralspannstifte, Regelausführung
Spannstifte, geschlitzt, schwere Ausführung A1 6X
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
| Norm | DIN 1481 / ISO 8752 |
| Typ | geschlitzte elastische stifte |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,17 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Durchmesser
6 mm
Länge
40 mm