ISO8752 6X50 1.4310 Spannstift (Spannhülse), schwere Ausführung
Elastische Stifte, geschlitzt, massiv
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:GOELAS6X50A1
Spartex:GOELAS6X50A1ISO
Rubix:561867
Hersteller:875226 50
EAN:4043377139221


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
Produktdetails : ISO8752 6X50 1.4310 Spannstift (Spannhülse), schwere Ausführung
Spiralspannstifte, Regelausführung
Spannstifte, geschlitzt, schwere Ausführung A1 6X
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
| Norm | DIN 1481 / ISO 8752 |
| Typ | geschlitzte elastische stifte |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,83 € exkl. MwSt.
/ 250 Stück
50,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Durchmesser
6 mm
Länge
50 mm