DIN1481 6X36 1.4310 Spannstift (Spannhülse), schwere Ausführung
Elastische Stifte, geschlitzt, massiv
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOELAS6X36A1ISO
Rubix:145047
Hersteller:875226 36
EAN:4043377139191


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 36 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
Produktdetails : DIN1481 6X36 1.4310 Spannstift (Spannhülse), schwere Ausführung
Spiralspannstifte, Regelausführung
Spannstifte, geschlitzt, schwere Ausführung A1 6X
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 36 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
| Norm | DIN 1481 / ISO 8752 |
| Typ | geschlitzte elastische stifte |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,20 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
78,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Durchmesser
6 mm
Länge
36 mm