Spannbolzen Spartex GOELAS5X40A1ISO, Durchmesser: 5 mm | Länge: 40 mm | Norm: DIN 1481 / ISO 8752
Elastische Stifte, geschlitzt, massiv
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOELAS5X40A1ISO
Rubix:130911
Hersteller:875225 40
EAN:4043377138989


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a1 |
Produktdetails : ISO8752 5X40 1.4310 Spannstift (Spannhülse), schwere Ausführung
Spiralspannstifte, Regelausführung
Spannstifte, geschlitzt, schwere Ausführung A1 5X
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a1 |
| Norm | din 1481 / iso 8752 |
| Typ | geschlitzte elastische stifte |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,13 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Durchmesser
5 mm
Länge
40 mm