Spannbolzen Elesa+Ganter GN 313-5-A-1-ST, Durchmesser: 5 mm | Länge: 42 mm
Federbolzen mit Kunststoff-Knopf
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 313-5-A-1-ST
Rubix:1861187
Hersteller:313-5-A-1-ST
EAN:4045525086524



Produktdetails : GN313-5-A-1-ST Federbolzen, Raststift in Ausgangsstellung eingezogen
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 42 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Typ | typ a, version 1 (federbolzen gn 313) |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen
