Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:CAMC V6-00823 42CR 764
Rubix:3212653
Hersteller:400862
Produktdetails : V6-00823 CAMC CR 42 764 Faltenbalg CAMC
Beweglicher, dünnwandiger Balg mit zwei Anschulssbereichen zur Befestigung
Stärken
Hohe Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | 42 cr 764 |
|---|---|
| Min. Länge | 30 mm |
| Max. Länge | 130 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
127,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
151,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

