V6-00366 CAMC CR 42 764 Faltenbalg CAMC

Faltenbälge

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:427266
Rubix:37438
Hersteller:427266
V6-00366 CAMC CR 42 764 Faltenbalg CAMC

Technische Zusammenfassung

Durchmesser52 mm
Werkstoff42 cr 764
Min. Länge10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : V6-00366 CAMC CR 42 764 Faltenbalg CAMC


Die Faltenbälge von Freudenberg Sealing Technologies sind vielseitig einsetzbar und finden vor allem in der Autoindustrie und in allgemeinen Industrien Anwendung. In hervorragender Qualität sorgen Faltenbälge für den Schutz von bewegten Teilen gegen äußere Einflüsse wie beispielsweise Schmutz und verhindern den Verlust von Schmiermitteln. In verschiedensten Auslegungen sind Faltenbälge auch in der Lage, axiale Bewegungen aufzunehmen.
Mehrfaltenbalg V6 00366 42 CR 764

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser52 mm
Werkstoff42 cr 764
Min. Länge10 mm
Max. Länge40 mm
Zolltarifcode40169997
16,94 exkl. MwSt.
/ Stück
20,15 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
16,94 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
16,93 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
16,34 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
15,77 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 199
15,22 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
14,68 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
14,17 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
13,67 exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
13,19 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std