Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:440343
Rubix:37495
Hersteller:440343

Produktdetails : V6-00093 CAMC CR 42 764 Faltenbalg CAMC
Die Faltenbälge von Freudenberg Sealing Technologies sind vielseitig einsetzbar und finden vor allem in der Autoindustrie und in allgemeinen Industrien Anwendung. In hervorragender Qualität sorgen Faltenbälge für den Schutz von bewegten Teilen gegen äußere Einflüsse wie beispielsweise Schmutz und verhindern den Verlust von Schmiermitteln. In verschiedensten Auslegungen sind Faltenbälge auch in der Lage, axiale Bewegungen aufzunehmen.
Mehrfaltenbalg V6 00093 42 CR 764
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 108 mm |
|---|---|
| Werkstoff | 42 cr 764 |
| Min. Länge | 50 mm |
| Max. Länge | 350 mm |
| Zolltarifcode | 40169997 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
76,58 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std