Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:429648
Rubix:706010
Hersteller:429648


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 39 mm |
|---|---|
| Werkstoff | metallisches oxid |
| Min. Länge | 22 mm |
Produktdetails : V6-00321 CAMC CR 42 764 Faltenbalg CAMC
Die Faltenbälge von Freudenberg Sealing Technologies sind vielseitig einsetzbar und finden vor allem in der Autoindustrie und in allgemeinen Industrien Anwendung. In hervorragender Qualität sorgen Faltenbälge für den Schutz von bewegten Teilen gegen äußere Einflüsse wie beispielsweise Schmutz und verhindern den Verlust von Schmiermitteln. In verschiedensten Auslegungen sind Faltenbälge auch in der Lage, axiale Bewegungen aufzunehmen.
Mehrfaltenbalg V6 00321 42 CR 764
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 39 mm |
|---|---|
| Werkstoff | metallisches oxid |
| Min. Länge | 22 mm |
| Max. Länge | 105 mm |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen