Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:29634
Rubix:128757
Hersteller:29634

Produktdetails : V6-00438 CAMC CR 53 858 Faltenbalg CAMC
Die Faltenbälge von Freudenberg Sealing Technologies sind vielseitig einsetzbar und finden vor allem in der Autoindustrie und in allgemeinen Industrien Anwendung. In hervorragender Qualität sorgen Faltenbälge für den Schutz von bewegten Teilen gegen äußere Einflüsse wie beispielsweise Schmutz und verhindern den Verlust von Schmiermitteln. In verschiedensten Auslegungen sind Faltenbälge auch in der Lage, axiale Bewegungen aufzunehmen.
Mehrfaltenbalg V6 00438 53 CR 858
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 32 mm |
|---|---|
| Werkstoff | 53 cr 858 |
| Min. Länge | 9 mm |
| Max. Länge | 23 mm |
| Zolltarifcode | 40169997 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen