Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:428832
Rubix:37440
Hersteller:428832


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 32 mm |
|---|---|
| Werkstoff | metallisches oxid |
| Min. Länge | 40 mm |
Produktdetails : V6-00407 CAMC CR 42 764 Faltenbalg CAMC
Die Faltenbälge von Freudenberg Sealing Technologies sind vielseitig einsetzbar und finden vor allem in der Autoindustrie und in allgemeinen Industrien Anwendung. In hervorragender Qualität sorgen Faltenbälge für den Schutz von bewegten Teilen gegen äußere Einflüsse wie beispielsweise Schmutz und verhindern den Verlust von Schmiermitteln. In verschiedensten Auslegungen sind Faltenbälge auch in der Lage, axiale Bewegungen aufzunehmen.
Mehrfaltenbalg V6 00407 42 CR 764
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 32 mm |
|---|---|
| Werkstoff | metallisches oxid |
| Min. Länge | 40 mm |
| Max. Länge | 190 mm |
| Zolltarifcode | 40169997 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen