9852880040 Schleifmopteller SMT628 gerade 125mm K40
Fächerschleifscheibe
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:87810040, 9852880040
Rubix:1346770
Hersteller:9852880040

Produktdetails : 9852880040 Schleifmopteller SMT628 gerade 125mm K40
Ausführung:
Zirkonkorund-Lamellen (ZA). Aggressive Ausführung, in Kunstharzbindung hochfest mit dem geraden Glasgewebeteller verbunden.
- Normbohrung: 22,23 mm
- Stärke: 125 x 1 mm
- Tellerform: gerade
- Körnung: 40
- Max. Drehzahl min-1: 12200
Zirkonkorund-Lamellen (ZA). Aggressive Ausführung, in Kunstharzbindung hochfest mit dem geraden Glasgewebeteller verbunden.
- Normbohrung: 22,23 mm
- Stärke: 125 x 1 mm
- Tellerform: gerade
- Körnung: 40
- Max. Drehzahl min-1: 12200
Klingspor Fächerschleifscheibe SMT 628 SUPRA, 40, 125 mm
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Körnung | 40 |
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,84 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
