7100001474 Cubitron™ II Roloc™ Gewebeschleifscheibe 984F, 50 mm, 36+

3M™ Cubitron™ II Roloc™ Gewebeschleifscheibe 984F

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:P27701
Rubix:3477115
Hersteller:7100001474
EAN:00051141277011
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser50,8 mm
Körnung36
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 7100001474 Cubitron™ II Roloc™ Gewebeschleifscheibe 984F, 50 mm, 36+


Die 3M™ Cubitron™ II Roloc™ Gewebeschleifscheibe 984F eignet sich für Schleif- und Finisharbeiten an Metallen. Sie verfügt über ein präzisionsgeformtes Keramikkorn sowie einen doppellagigen Polyesterträger. Das Roloc™-Befestigungssystem ermöglicht einen schnellen Scheibenwechsel.

Eigenschaften:
Die Scheibe verbindet ein präzisionsgeformtes Keramikkorn mit einem laminierten, doppellagigen Polyestergewebeträger. Diese Konstruktion sorgt für einen gleichmäßigen Schliff und verlängert die Standzeit der Scheibe im Vergleich zu herkömmlichen Schleifmitteln. Die Körner erneuern sich mit fortschreitendem Verschleiß selbstständig, wodurch die Schleifleistung konstant bleibt. Der doppellagige Träger eignet sich für Schleifarbeiten mit mittlerem bis starkem Anpressdruck sowie für die Kantenbearbeitung.
Die schleifunterstützende Behandlung begrenzt die Wärmeentwicklung bei der Bearbeitung hitzeempfindlicher Metalle wie Edelstahl, Nickellegierungen und Titan. Dadurch werden Verfärbungen, Oxidation und das Risiko hitzebedingter Risse reduziert. Das Roloc™-Befestigungssystem ermöglicht zudem einen schnellen Scheibenwechsel.

Spezifikationen:
• Verfügbare Durchmesser: 25,4 mm, 38,1 mm, 50,8 mm, 76,2 mm
• Verfügbare Körnungen: 36+, 60+, 80+
• Schleifmaterial: präzisionsgeformtes Keramikkorn
• Träger: Polyestergewebe
• Farbe: bordeauxrot
• Befestigungsart: TR, TSM
• Maximale Drehzahl: 20.000 U/min oder 30.000 U/min je nach Konfiguration

Stärken

• Hohe Standzeit
• Schneller Scheibenwechsel dank Roloc™-Befestigungssystem
• Begrenzte Schleiftemperatur bei hitzeempfindlichen Legierungen
• Erleichterte Kantenbearbeitung durch die verschleißfestere Zweilagen-Konstruktion

Anwendungen

Die 3M™ Cubitron™ II Roloc™ 984F wurde für die Metallbearbeitung mit Winkelschleifern, Scheibenschleifern, Geradschleifern, Flachfinishern, spitzenlosen Schleifmaschinen oder Walzenschleifern entwickelt. Sie lässt sich außerdem in robotergestützte Anlagen integrieren oder an stationären Arbeitsplätzen einsetzen. Sie eignet sich für Schleif-, Finish- und Schweißnahtschleifarbeiten sowie für Maßarbeiten, die Vereinheitlichung von Oberflächen, die Reinigung von Schweißnähten, das Entfernen von Nahtlinien und die Metallvorbereitung vor dem Lackieren. Der Einsatz ist geeignet für Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Aluminium, Kobalt- und Nickellegierungen sowie Titan. Damit findet sie ihren Platz in Metallbau- und Metallverarbeitungsbetrieben.
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung6,575 g
Durchmesser50,8 mm
Körnung36
380,00 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
452,20 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage