Referenzen
Rubix-DE:82910080, 9857740080
Rubix:1545638
Hersteller:9857740080
Produktdetails : 9857740080 Fächerschleifsch. 967A 115mm K 80 gew. 3
Fächerschleifscheibe 967Agewölbt 115mm K80 3M
Fächerschleifscheibe Cubitronâ„¢ II, Ø 115 mm 967A Ausführung: Präzisions-Keramikkorn, in Kunstharzbindung hochfest mit dem gewölbten Glasgewebeteller verbunden. Die einzelnen Keramikkörner sind präzise geformt, einheitlich groß, senkrecht angeordnet und haben die Form kleiner Dreiecke. Hochaggressives Schleifen mit höchster Abtragsleistung mit bis zu 30 % schnellerem Abtrag. Schleifaktive Zusätze verhindern das Zusetzen und bewirken einen kühleren Schliff. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Ideal für hohe Abtragsraten bei sehr guter Oberflächengüte.
Fächerschleifscheibe Cubitronâ„¢ II, Ø 115 mm 967A Ausführung: Präzisions-Keramikkorn, in Kunstharzbindung hochfest mit dem gewölbten Glasgewebeteller verbunden. Die einzelnen Keramikkörner sind präzise geformt, einheitlich groß, senkrecht angeordnet und haben die Form kleiner Dreiecke. Hochaggressives Schleifen mit höchster Abtragsleistung mit bis zu 30 % schnellerem Abtrag. Schleifaktive Zusätze verhindern das Zusetzen und bewirken einen kühleren Schliff. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Ideal für hohe Abtragsraten bei sehr guter Oberflächengüte.
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 80 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
69,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

