9853420080 Fächerschleifscheibe A 80SG gerade 115mm K80
Fächerschleifsch.
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:82920080, 9853420080
Rubix:1037013
Hersteller:9853420080
Produktdetails : 9853420080 Fächerschleifscheibe A 80SG gerade 115mm K80
Fächerschleifscheibe A 80SG gerade 115mm K80 Pferd
POLIFAN-Fächerschleifscheibe, Korund, gerade A SG STEELOX Ausführung: Korund-Lamellen (A), in Kunstharzbindung hochfest mit dem Glasgewebeteller verbunden. Aggressive Zerspanungsleistung und sehr gute Standzeit. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Geeignet für Flächenschliff und Schweißnahtbearbeitung.
POLIFAN-Fächerschleifscheibe, Korund, gerade A SG STEELOX Ausführung: Korund-Lamellen (A), in Kunstharzbindung hochfest mit dem Glasgewebeteller verbunden. Aggressive Zerspanungsleistung und sehr gute Standzeit. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Geeignet für Flächenschliff und Schweißnahtbearbeitung.
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 80 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,41 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std