9853420040 Fächerschleifscheibe A 40SG gerade 115mm K40
Fächerschleifsch.
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:82920040, 9853420040
Rubix:1037145
Hersteller:9853420040
Produktdetails : 9853420040 Fächerschleifscheibe A 40SG gerade 115mm K40
Fächerschleifscheibe A 40SG gerade 115mm K40 Pferd
POLIFAN-Fächerschleifscheibe, Korund, gerade A SG STEELOX Ausführung: Korund-Lamellen (A), in Kunstharzbindung hochfest mit dem Glasgewebeteller verbunden. Aggressive Zerspanungsleistung und sehr gute Standzeit. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Geeignet für Flächenschliff und Schweißnahtbearbeitung.
POLIFAN-Fächerschleifscheibe, Korund, gerade A SG STEELOX Ausführung: Korund-Lamellen (A), in Kunstharzbindung hochfest mit dem Glasgewebeteller verbunden. Aggressive Zerspanungsleistung und sehr gute Standzeit. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Geeignet für Flächenschliff und Schweißnahtbearbeitung.
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 40 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,41 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std