9857020050 Fächerschleifscheibe CO50FREEZE SGP STRONG 125mm K50
Fächerschleifsch.
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:83110050, 9857020050
Rubix:1094567
Hersteller:9857020050
Produktdetails : 9857020050 Fächerschleifscheibe CO50FREEZE SGP STRONG 125mm K50
Fächerschleifscheibe CO50FREEZE SGP STRONG 125mm K50 Pferd
POLIFAN-Fächerschleifscheibe, Keramikkorn STRONG CO-FREEZE SGP STRONG INOX Ausführung: Mit Keramikkorn-Lamellen (CO) und schleifaktiver, kühlender Beschichtung, in Kunstharzbindung hochfest mit dem gewölbten Glasgewebeteller verbunden. Mit ultrakühlem Schliff für schlecht wärmeleitende Werkstoffe. Durch lange, kompakt angeordnete Lamellen wird eine konstante Schleifaggressivität bis zum letzten Schleifkorn erreicht, bei ultimativer hoher Standzeit. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Geeignet für den Flächenschliff und die Schweißnahtbearbeitung. Hinweis: Es entstehen keine Anlauffarben, sodass keine Nacharbeiten erforderlich sind.
POLIFAN-Fächerschleifscheibe, Keramikkorn STRONG CO-FREEZE SGP STRONG INOX Ausführung: Mit Keramikkorn-Lamellen (CO) und schleifaktiver, kühlender Beschichtung, in Kunstharzbindung hochfest mit dem gewölbten Glasgewebeteller verbunden. Mit ultrakühlem Schliff für schlecht wärmeleitende Werkstoffe. Durch lange, kompakt angeordnete Lamellen wird eine konstante Schleifaggressivität bis zum letzten Schleifkorn erreicht, bei ultimativer hoher Standzeit. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Geeignet für den Flächenschliff und die Schweißnahtbearbeitung. Hinweis: Es entstehen keine Anlauffarben, sodass keine Nacharbeiten erforderlich sind.
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 50 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,96 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std