Referenzen
Format:84170060, 9884170060
Rubix:1560737
Hersteller:84170060
EAN:4317784346290
Produktdetails : 9884170060 Fächerschleifer für V2A 60x30mm K60
Fächerschleifer für V2A 60x30mm K60 FORMAT
Fächerschleifer für die Edelstahlbearbeitung Ausführung: Korund-Lamellen (A). Aggressive Ausführung, in Kunstharzbindung hochfest am 6-mm-Spannschaft verbunden. Anwendung: Ideal für den Formen- und Modellbau sowie für den Behälter- und Apparatebau. 60 x 30 mm. Empf. 8000 min-1, max. 12700 min-1.
Fächerschleifer für die Edelstahlbearbeitung Ausführung: Korund-Lamellen (A). Aggressive Ausführung, in Kunstharzbindung hochfest am 6-mm-Spannschaft verbunden. Anwendung: Ideal für den Formen- und Modellbau sowie für den Behälter- und Apparatebau. 60 x 30 mm. Empf. 8000 min-1, max. 12700 min-1.
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 60 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,05 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

