Referenzen
Spartex:734136
Rubix:2861419
EAN:3660338020360
Dokumente
Produktdetails : 734136 Rundschlinge 2 m Nutzlänge 8 t Blau
Norm: EN 1492-2
Mindestbruchkraft 1:7
Hebeschlingen, in Frankreich hergestellt.
Auf der Vorderseite der Etikette sind alle Eigenschaften gemäß der Norm EN 1492-2 gekennzeichnet.
Auf der Rückseite befindet sich eine Gebrauchsanleitung, die für das globale Verständnis anhand von Symbolen beschrieben ist.
Mindestbruchkraft 1:7
Hebeschlingen, in Frankreich hergestellt.
Auf der Vorderseite der Etikette sind alle Eigenschaften gemäß der Norm EN 1492-2 gekennzeichnet.
Auf der Rückseite befindet sich eine Gebrauchsanleitung, die für das globale Verständnis anhand von Symbolen beschrieben ist.
Stärken
Abriebfeste Innenseite
Jedes Produkt ist einzeln zurückverfolgbar (mit einem Konformitätszertifikat geliefert)
Jedes Produkt ist einzeln zurückverfolgbar (mit einem Konformitätszertifikat geliefert)
Technische Informationen
Attribute
| Max. Nutzlast | 8000 kg |
|---|---|
| Nutzlänge | 2 m |
| Farbe | blau |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen