Referenzen
Spartex:734076
Rubix:2861363
EAN:3660338019807
Dokumente
Produktdetails : 734076 Rundschlinge 1 m Nutzlänge 1 t Lila
Norm: EN 1492-2
Mindestbruchkraft 1:7
Hebeschlingen, in Frankreich hergestellt.
Auf der Vorderseite der Etikette sind alle Eigenschaften gemäß der Norm EN 1492-2 gekennzeichnet.
Auf der Rückseite befindet sich eine Gebrauchsanleitung, die für das globale Verständnis anhand von Symbolen beschrieben ist.
Mindestbruchkraft 1:7
Hebeschlingen, in Frankreich hergestellt.
Auf der Vorderseite der Etikette sind alle Eigenschaften gemäß der Norm EN 1492-2 gekennzeichnet.
Auf der Rückseite befindet sich eine Gebrauchsanleitung, die für das globale Verständnis anhand von Symbolen beschrieben ist.
Stärken
Abriebfeste Innenseite
Jedes Produkt ist einzeln zurückverfolgbar (mit einem Konformitätszertifikat geliefert)
Jedes Produkt ist einzeln zurückverfolgbar (mit einem Konformitätszertifikat geliefert)
Technische Informationen
Attribute
| Max. Nutzlast | 1000 kg |
|---|---|
| Nutzlänge | 1 m |
| Farbe | violett |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,59 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std