Referenzen
Spartex:734115
Rubix:2861398
EAN:3660338020155
Dokumente
Produktdetails : 734115 Rundschlinge 6 m Nutzlänge 4 t Grau
Norm: EN 1492-2
Mindestbruchkraft 1:7
Hebeschlingen, in Frankreich hergestellt.
Auf der Vorderseite der Etikette sind alle Eigenschaften gemäß der Norm EN 1492-2 gekennzeichnet.
Auf der Rückseite befindet sich eine Gebrauchsanleitung, die für das globale Verständnis anhand von Symbolen beschrieben ist.
Mindestbruchkraft 1:7
Hebeschlingen, in Frankreich hergestellt.
Auf der Vorderseite der Etikette sind alle Eigenschaften gemäß der Norm EN 1492-2 gekennzeichnet.
Auf der Rückseite befindet sich eine Gebrauchsanleitung, die für das globale Verständnis anhand von Symbolen beschrieben ist.
Stärken
Abriebfeste Innenseite
Jedes Produkt ist einzeln zurückverfolgbar (mit einem Konformitätszertifikat geliefert)
Jedes Produkt ist einzeln zurückverfolgbar (mit einem Konformitätszertifikat geliefert)
Technische Informationen
Attribute
| Max. Nutzlast | 4000 kg |
|---|---|
| Nutzlänge | 6 m |
| Farbe | grau |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage