734113 Rundschlinge 4 m Nutzlänge 4 t Grau

Rundschlinge

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Spartex:734113
Rubix:2861396
EAN:3660338020131
734113 Rundschlinge 4 m Nutzlänge 4 t Grau

Technische Zusammenfassung

Max. Nutzlast4000 kg
Nutzlänge4 m
Farbegrau

Dokumente

Produktdetails : 734113 Rundschlinge 4 m Nutzlänge 4 t Grau


Norm: EN 1492-2
Mindestbruchkraft 1:7

Hebeschlingen, in Frankreich hergestellt.
Auf der Vorderseite der Etikette sind alle Eigenschaften gemäß der Norm EN 1492-2 gekennzeichnet.
Auf der Rückseite befindet sich eine Gebrauchsanleitung, die für das globale Verständnis anhand von Symbolen beschrieben ist.

Stärken

Abriebfeste Innenseite
Jedes Produkt ist einzeln zurückverfolgbar (mit einem Konformitätszertifikat geliefert)

Technische Informationen


Attribute
Max. Nutzlast4000 kg
Nutzlänge4 m
Farbegrau
29,61 exkl. MwSt.
/ Stück
35,24 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen

Max. Nutzlast

Nutzlänge

Farbe