734107 Rundschlinge 1 m Nutzlänge 4 t Grau

Rundschlinge

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Spartex:734107
Rubix:2861390
EAN:3660338020070
734107 Rundschlinge 1 m Nutzlänge 4 t Grau

Technische Zusammenfassung

Max. Nutzlast4000 kg
Nutzlänge1 m
Farbegrau

Dokumente

Produktdetails : 734107 Rundschlinge 1 m Nutzlänge 4 t Grau


Norm: EN 1492-2
Mindestbruchkraft 1:7

Hebeschlingen, in Frankreich hergestellt.
Auf der Vorderseite der Etikette sind alle Eigenschaften gemäß der Norm EN 1492-2 gekennzeichnet.
Auf der Rückseite befindet sich eine Gebrauchsanleitung, die für das globale Verständnis anhand von Symbolen beschrieben ist.

Stärken

Abriebfeste Innenseite
Jedes Produkt ist einzeln zurückverfolgbar (mit einem Konformitätszertifikat geliefert)

Technische Informationen


Attribute
Max. Nutzlast4000 kg
Nutzlänge1 m
Farbegrau
10,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,16 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Max. Nutzlast

Nutzlänge

Farbe