Referenzen
Spartex:734123
Rubix:2861406
EAN:3660338020230
Dokumente
Produktdetails : 734123 Rundschlinge 5 m Nutzlänge 5 t Rot
Norm: EN 1492-2
Mindestbruchkraft 1:7
Hebeschlingen, in Frankreich hergestellt.
Auf der Vorderseite der Etikette sind alle Eigenschaften gemäß der Norm EN 1492-2 gekennzeichnet.
Auf der Rückseite befindet sich eine Gebrauchsanleitung, die für das globale Verständnis anhand von Symbolen beschrieben ist.
Mindestbruchkraft 1:7
Hebeschlingen, in Frankreich hergestellt.
Auf der Vorderseite der Etikette sind alle Eigenschaften gemäß der Norm EN 1492-2 gekennzeichnet.
Auf der Rückseite befindet sich eine Gebrauchsanleitung, die für das globale Verständnis anhand von Symbolen beschrieben ist.
Stärken
Abriebfeste Innenseite
Jedes Produkt ist einzeln zurückverfolgbar (mit einem Konformitätszertifikat geliefert)
Jedes Produkt ist einzeln zurückverfolgbar (mit einem Konformitätszertifikat geliefert)
Technische Informationen
Attribute
| Max. Nutzlast | 5000 kg |
|---|---|
| Nutzlänge | 5 m |
| Farbe | rot |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage