3510008805 EU Silikon 310ml weiß E-COLL
EU Silikon 310ml weiß E-COLL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
E-Coll:4270602054
Rubix:1041190
EAN:4317784349642
Dokumente
Produktdetails : 3510008805 EU Silikon 310ml weiß E-COLL
Silikon-Dichtungsmasse • 1-komponentige Fugendichtungsmasse auf Silikonbasis • Dauerelastisch und essigvernetzend • Sehr gute Haftung auf Glas, Emaille, Fliesen und Edelstahl • UV-beständig • Beständig gegen Haushaltschemikalien • Nicht geeignet für Isolierglas, „Structural Glazing“ und selbstreinigendes Glas • Nicht überstreichbar • Zum Kleben auf Holz, Beton, Stein und Metall • Zum Abdichten von Fugen und Rissen im Mauerwerk • Für Verfugungen und Versiegelungen im Glas- und Fensterbau • Für Fugen in Küchen und im Sanitärbereich • Für wetterbeanspruchte Dehnungsfugen im Außenbereich und für den Innenausbau • Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30 °C • Temperaturbeständigkeit: –60 °C bis +120 °C • Hautbildung: nach ca. 7 Minuten • Aushärtegeschwindigkeit: 2 mm/24 Stunden Hinweis: Bei Verwendung als Glas-/Rahmendichtstoff Verträglichkeit im System sicherstellen, direkten Kontakt mit Isolierglasverbund bzw. PVB-Folie vermeiden. Gefahrenhinweise: EUH208: Enthält 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.;EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.


