Referenzen
Festo:ESV-50-ES
Rubix:430887
Hersteller:191037
EAN:4052568043445

Produktdetails : ESV-50-ES Saugnapf
Vakuumsaugnapf ESV-50-ES Verschleißteil, leicht austauschbar. Min. Werkstückradius R=100 mm, Sauger-Durchmesser=50 mm, Sauger-Volumen=8,168 cm3, Anschlusslage=oben, Einbaulage=beliebig
Saugnapf ESV-50-ES Verschleißteil, leicht austauschbar Min. Werkstückradius R=100 mm, Sauger-Durchmesser=50 mm, Sauger-Volumen=8,168 cm3, Wirksamer Saugdurchmesser=36,9 mm, Konstruktiver Aufbau=rund, extratief
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 13,9 g |
|---|---|
| Werkstoff | silikon |
| Durchmesser | 50 mm |
| Form | rund |
| Typ | esv |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage