ESV-200-SU Saugnapf

ESV Vakuumsaugnäpfe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:ESV-200-SU
Rubix:430870
Hersteller:191016
EAN:4052568150426
ESV-200-SU Saugnapf

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpolyurethan
Durchmesser200 mm
Formrund
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ESV-200-SU Saugnapf


Vakuumsaugnapf ESV-200-SU Verschleißteil, leicht austauschbar. Min. Werkstückradius R=680 mm, Sauger-Durchmesser=200 mm, Sauger-Volumen=245,454 cm3, Anschlusslage=oben, Einbaulage=beliebig
Saugnapf ESV-200-SU Verschleißteil, leicht austauschbar Min. Werkstückradius R=680 mm, Sauger-Durchmesser=200 mm, Sauger-Volumen=245,454 cm3, Wirksamer Saugdurchmesser=151,7 mm, Konstruktiver Aufbau=rund, Standard

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1093 g
Werkstoffpolyurethan
Durchmesser200 mm
Formrund
Typesv
HerkunftslandJP
Zolltarifcode84879090
225,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
267,95 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage