ABE-31629-39 Sicherheitsschuh EN ISO 20345:2012 - S3, SRC
ESD-Sicherheitsschuhe uni6 Halbschuh weiß ESD.
Siehe technische InformationenReferenzen
Abeba:31629-39
Rubix:3018807

Produktdetails : ABE-31629-39 Sicherheitsschuh EN ISO 20345:2012 - S3, SRC
Schuhgröße 35-48 CE, EN ISO 20345:2011, S3, SRC Atmungsaktives Textil, weiß Futter mit atmungsaktiven Silberionen Schnürverschluss Geschäumte PU-Zwischensohle Rutschfeste TPU-Sohle Stahlkappe Metallfreie durchtrittsichere Sohle Active Comfort Einlegesohle (Art. 352520) Sanitized ESD-Behandlung kompatibel nach DIN EN 61340 Wasserabweisend
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 39 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | weiß |
| Hauptmaterial | textil |
| Schutzklasse | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
115,83 € exkl. MwSt.
/ Paar
137,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen