2408.105 Ersatzdichtung für Storz-Kupplungen, aus NBR, Storz-Größe 90
Ersatzdichtung für Storz-Kupplung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:2408.105
Rubix:798753
Hersteller:108280
EAN:4047322255158


Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | storz-kupplung, storz-größe 90 |
|---|---|
| Werkstoff | nbr |
Dokumente
Produktdetails : 2408.105 Ersatzdichtung für Storz-Kupplungen, aus NBR, Storz-Größe 90
Ersatzdichtung für Storz-Kupplung qualitativ hochwertige Baureihe in geschmiedeter Ausführung. Zur schnellen und problemlosen Verbindung von Schlauchleitungen. Leichte Handhabung und dichtungsschonendes Verbinden der beiden Kupplungselemente.
Anwendungen
Wasserversorgung, Anlagenbau, Feuerwehr.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 24 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | storz-kupplung, storz-größe 90 |
| Werkstoff | nbr |
| Profil | storz-größe 90 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage