8112900270 Ersatzakku 12,0 V 3,0 Ah M12 B3

M12 B3

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Milwaukee:4932451388
Rubix:3230915
Hersteller:4932451388
EAN:4002395157969
01000448, 8112900270, 4932451388 Ersatzakku 12,0 V 3,0 Ah M12 B3

Technische Zusammenfassung

Kapazität3 Ah
Spannung12 V
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 8112900270 Ersatzakku 12,0 V 3,0 Ah M12 B3


Kompakt, widerstandsfähig und leistungsstark – dieser Akku liefert die nötige Energie für alle Milwaukee-Werkzeuge der M12™-Serie. Auch unter extremen Bedingungen bleibt er zuverlässig und effizient im Einsatz.

Eigenschaften:
Der Milwaukee M12 B3 Akku nutzt die fortschrittliche REDLITHIUM™-Technologie, die eine optimierte Energieverwaltung und deutlich längere Laufzeit im Vergleich zu herkömmlichen Lithium-Ionen-Akkus ermöglicht. Ergänzt wird dies durch REDLINK™ – ein intelligentes Schutzsystem gegen Überhitzung und Überlastung, das die Zelllebensdauer bei intensiver Nutzung effektiv verlängert. Die robuste Einblock-Konstruktion bietet hohe Stoß- und Vibrationsfestigkeit. Mit einer Einsatzfähigkeit bis -20 °C eignet sich dieser Akku ideal für Außeneinsätze und kalte Industrieumgebungen. Vollständig kompatibel mit dem Milwaukee M12™-System, vereint er Kompaktheit, Langlebigkeit und Leistung in einem professionellen Format.

Spezifikationen:
• Kapazität: 3,0 Ah
• Spannung: 12 V
• Zelltyp: Lithium-Ionen
• Gewicht: 0,2 kg
• Kompatibles System: Milwaukee M12™
• Ladezeit (C12 C): 70 Minuten
• Ladezeit (M12 C4): 70 Minuten
• Ladezeit (M12-18 C): 70 Minuten
• Ladezeit (M12-18 FC & SC): 50 Minuten
• Einsatztemperatur (min.): -20 °C

Normen:
• CE-zertifiziert
• REACH-konform

Markeninformationen:
Milwaukee® wurde 1924 in den USA gegründet und zählt heute zu den führenden Marken für professionelle Elektrowerkzeuge. Die Marke ist bekannt für kontinuierliche Innovationen und entwickelt praxisnahe Lösungen für Baugewerbe, Industrie und Instandhaltung.

Stärken

• Bis zu 3-mal längere Laufzeit im Vergleich zu herkömmlichen Lithium-Akkus – ideal für lange Arbeitseinsätze ohne Ladeunterbrechung
• Verdoppelte Lebensdauer – reduziert Wechselintervalle und senkt Wartungskosten
• Integrierter REDLINK™-Schutz – zuverlässiger Überlast- und Überhitzungsschutz für maximale Akkulebensdauer

Anwendungen

Der Milwaukee M12 B3 Akku ist ausgelegt für alle Geräte der M12™-Plattform – optimal für Anwendungen in Bau, Handwerk, Wartungstechnik und Elektroinstallation. Besonders geeignet für mobile Profis, die auf Baustellen oder in der Industrieumgebung auf kompakte Bauweise, Zuverlässigkeit und hohe Ausdauer angewiesen sind.

Technische Informationen


Attribute
Kapazität3 Ah
Spannung12 V
Typlithium
70,30 exkl. MwSt.
/ Stück
83,66 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen