0601066G03 Kreuzlinienlaser Set GCL 2-50 C+BM3+RM1 Bosch

Kreuzlinienlaser

Siehe technische Informationen

Referenzen

Premium Elektrowerkzeug:01900965 KREUZLLASER SET GCL250 CBM3RM1
Rubix:2451481
Hersteller:3,16514E+12
01900965, 8510200025 Kreuzlinienlaser Set GCL 2-50 C+BM3+RM1 Bosch

Produktdetails : 0601066G03 Kreuzlinienlaser Set GCL 2-50 C+BM3+RM1 Bosch


Kombilaser GCL 2-50 C Professional + Universalhalterung BM3 + Drehhalterung RM2

Als kompaktes Multifunktionswerkzeug kommt dieser Kreuzlinienlaser zum Einsatz. Er eignet sich für alle Ausrichtungstätigkeiten – wie horizontales und vertikales Nivellieren, Winkelmaße und Lotpunkte.
Produkteigenschaften:
• Horizontale und vertikale Selbstnivellierung bis ± 4°
• Linien- und Punktmodus frei wählbar
• Dual Power Source – Betrieb mit 12 Volt Akku oder 4 Batterien 1,5 V (AA) im AA1-Batterieadapter
• LED-Anzeige für Batteriestatus
• Betriebsdauer: 6 h im Kreuzlinien- und Punktbetrieb, 8 h im Kreuzlinienbetrieb, 12 h im Linien- und Punktbetrieb, 16 h im Linienbetrieb, 22 h im Punktbetrieb
Lieferumfang: Laser , 1 Akku 12 V/2,0 Ah , Universalhalterung BM 3, Drehhalterung RM2, Ladegerät, Zieltafel, Schutztasche, L-BOXX


Bluetooth

Kreuzlinienlaser Set GCL 2-50 C+BM3+RM1 Bosch

Technische Informationen


Attribute
325,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
387,70 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage