Laser-Distanzmessgerät Stanley STHT77100-0, Bereich: 30 m
Entfernungsmesser SLM100 bis 30m
Siehe technische InformationenReferenzen
Stanley:STHT77100-0
Rubix:3474541
EAN:3253560771003

Technische Zusammenfassung
| Bereich | 30 m |
|---|---|
| Genauigkeit | 3 mm |
| Laserklasse | class 2 (iec/en60825-1: 2014) |
Produktdetails : STHT77100-0 Entfernungsmesser SLM100 bis 30m
Entfernungsmesser SLM100 bis 30m
Stärken
-30 Meter Arbeitsbereich
Indirekte Höhenmessung über Pythagoras-Berechnung
LCD-Bildschirm
Ermöglicht Entfernungs-, Flächen- und Volumenberechnungen
Braucht 2 x AAA-Batterien
Bis zu 3000 Messungen
Indirekte Höhenmessung über Pythagoras-Berechnung
LCD-Bildschirm
Ermöglicht Entfernungs-, Flächen- und Volumenberechnungen
Braucht 2 x AAA-Batterien
Bis zu 3000 Messungen
Technische Informationen
Attribute
| Bereich | 30 m |
|---|---|
| Genauigkeit | 3 mm |
| Laserklasse | class 2 (iec/en60825-1: 2014) |
| Laserfarbe | rot |
| Messumfang | 0,2 m - 30 m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
79,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage