KFG2L1075-02 Edelstahl Klemmverschraubung Winkel

Ellenbogen

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:KFG2L1075-02
Rubix:2177711
Hersteller:00766401
KFG2L1075-02 Edelstahl Klemmverschraubung Winkel

Technische Zusammenfassung

Werkstoffedelstahl 316 (gehäuse);fkm (o-ring)
Anschluss 11/4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KFG2L1075-02 Edelstahl Klemmverschraubung Winkel


Die Verschraubungen der Serie KFG2 können bei Betriebstemperaturen von -65 bis 260 °C eingesetzt werden (schwenkbare Winkelstücke -5 bis 150 °C). Mit ihrer Konstruktion aus Edelstahl 316 und dem einzigartigen gummifreien Dichtungseinsatz bieten diese fettfreien Verschraubungen ein hohes Maß an Korrosionsbeständigkeit und können mit zahlreichen Rohrleitungsmaterialien wie FEP, PFS, weichem und normalem Nylon, Polyurethan und Polyoelfin verwendet werden. Die KFG2-Verschraubungen sind in den Ausführungen Winkelstück mit Außengewinde, T-Stück mit Außengewinde, T-Stück mit Außengewinde, T-Stück mit Außengewinde, Schottverschraubung, Winkelstück mit Außengewinde, Schwenkwinkel und Innengewinde erhältlich und eignen sich für Rohrgrößen von 4 mm bis 16 mm und 1/8" bis 1/2" mit Anschlussgewinden von R1/8 bis R1/2 und 1/8NPT bis 1/2NPT.

Stärken

-Edelstahl 316 Zoll Einsteckfitting
Anschlussgewinde: NPT
Anwendbares Rohrmaterial: FEP, PFA, modifiziertes PTFE, Nylon, weiches Nylon, Polyolefin, Polyurethan, weiches Polyurethan, hartes Polyurethan, weiches Polyolefin, antistatisches weiches Nylon, antistatisches Polyurethan
Fettfrei

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffedelstahl 316 (gehäuse);fkm (o-ring)
Anschluss 11/4
Anschluss 210
29,63 exkl. MwSt.
/ Stück
35,26 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage