AS4201FG-04-12 Drosselrückschlagventil

Ellbogen - AS*2*1FG

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:AS4201FG-04-12
Rubix:3058686
Hersteller:AS4201FG-04-12
AS4201FG-04-12 Drosselrückschlagventil

Technische Zusammenfassung

Anschlusstypbspt-gewinde (r) x one-touch schlauchanschluss (push-lock) für schlauch-ø 12 mm
Typas4201fg-04-12 drosselrückschlagventil
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AS4201FG-04-12 Drosselrückschlagventil


Die "-FG"-Serie eignet sich für Anwendungen, bei denen kupferfreie Spezifikationen erforderlich sind, und kann auch in Bereichen eingesetzt werden, in denen Abwaschungen die Standard-Durchflussregelungen beeinträchtigen könnten, z. B. in der Lebensmittel- und Verpackungsindustrie. Diese Serie wurde entwickelt, um ein Maximum an Kontrolle zu bieten, indem die Anzahl der Umdrehungen der Nadel auf 10 erhöht wurde. Das Gehäuse und die Einstellung bestehen aus hochschlagfestem, weißem Harz für ein sauberes Erscheinungsbild. Diese Serie enthält auch die SMC One-Touch-Verschraubung, die für Schlauchgrößen von 4 mm bis 12 mm Außendurchmesser erhältlich ist.

Stärken

Edelstahl 303Anschlussgröße: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2Anwendbarer Rohr-Außendurchmesser: Ø 3,2 bis Ø 12 mm und Ø 1/8" bis Ø 1/2 "Betriebsdruckbereich: 0,1 bis 1 MPa.

Technische Informationen


Attribute
Anschlusstypbspt-gewinde (r) x one-touch schlauchanschluss (push-lock) für schlauch-ø 12 mm
Typas4201fg-04-12 drosselrückschlagventil
Werkstoffedelstahl (stainless steel 303)
Durchsatz13758 l/h
Max. Betriebsdruck10 bar
Serieas-fg
47,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,10 € inkl. MwSt.