AS2201F-02-08S Drosselrückschlagventil
Geschwindigkeitsregler Serie AS3000
Siehe technische InformationenReferenzen
SMC:AS2201F-02-08S
Rubix:887780
Hersteller:AS2201F-02-08S

Produktdetails : AS2201F-02-08S Drosselrückschlagventil
Die Verwendung von SMC-Durchflussreglern mit integrierten Anschlüssen reduziert die Installationszeit, die Montagehöhe und ermöglicht die Konstruktion kompakterer Maschinen. Das Gehäuse dieser Durchflussregler ist schwenkbar, was die Installation vereinfacht. Erhältlich mit Innengewinden von M3 bis 1/2 in Zoll (NPT) und mm R(PT), mit Rohraußendurchmessern von 3,2 bis 12 mm (mm) und 1/8 bis 1/2 (Zoll), in Winkel- oder gerader Ausführung (erhöhte Flexibilität) und mit Einlass- oder Auslassverstellung, wurden diese Durchflussregler so konzipiert, dass sie für die meisten Anwendungen geeignet sind.
Durchflussbegrenzer serie as
Technische Informationen
Attribute
| Anschlusstyp | gas 1/4in. männl. |
|---|---|
| Typ | controller |
| Zolltarifcode | 84813099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,57 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std